Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wokpfanne 32 cm mD - Rock'N'Rose - Aluminium schwarz - von Sambonet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wokpfanne 32 cm mD - Rock'N'Rose - Aluminium schwarz - von Sambonet
Wokpfanne 32 cm mD - Rock'N'Rose - Aluminium schwarz - von Sambonet
Artikel-Nr.:
     2813-460-1080
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     51033-32
EAN/GTIN:
     8014808181870
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok

Wokpfanne 32 cm mD - Rock'N'Rose - Aluminium schwarz - von Sambonet

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
3.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.