Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle 18cm - Rock'N'Rose - Aluminium pink - von Sambonet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle 18cm - Rock'N'Rose - Aluminium pink - von Sambonet
Stielkasserolle 18cm - Rock'N'Rose - Aluminium pink - von Sambonet
Artikel-Nr.:
     2813-460-1076
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     51026P18
EAN/GTIN:
     8014808181924
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stielkasserolle 18cm - Rock'N'Rose - Aluminium pink - von Sambonet

Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.