Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillpfanne 28x28 cm - Rock'N'Rose - Aluminium pink - von Sambonet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillpfanne 28x28 cm - Rock'N'Rose - Aluminium pink - von Sambonet
Grillpfanne 28x28 cm - Rock'N'Rose - Aluminium pink - von Sambonet
Artikel-Nr.:
     2813-460-1074
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     51021P28
EAN/GTIN:
     8014808181962
Suchbegriffe:
Alu-Grillpfanne
Alu-Grillschale
Aluminium-Grillpfanne
Aluminium-Grillschale

Grillpfanne 28x28 cm - Rock'N'Rose - Aluminium pink - von Sambonet

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
1.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.