Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 12 x 9 x 10,5 cm, Serie The Rock White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 12 x 9 x 10,5 cm, Serie The Rock White
Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 12 x 9 x 10,5 cm, Serie The Rock White
Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 12 x 9 x 10,5 cm, Serie The Rock White
Artikel-Nr.:
     2813-459-795
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4077-9651
EAN/GTIN:
     5450523148546
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 12 x 9 x 10,5 cm, Serie The Rock White Glacier, Inhalt: 0,35 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
12 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,80*
€ 11,36*
Lager 2813
300
6
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 13,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.