Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie The Rock White Glacier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie The Rock White Glacier
Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie The Rock White Glacier
Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie The Rock White Glacier
Artikel-Nr.:
     2813-459-787
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4077-2640
EAN/GTIN:
     5450523095635
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Villeroy & Boch Teller flach, 22 cm Durchmesser, Serie The Rock White Glacier

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.36 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 8,97*
€ 11,79*
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 14,20*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 92,97*
€ 113,39004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.