Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Sauciere, 15 x 6 cm, Serie Stella Hotel, Inhalt: 0,1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Sauciere, 15 x 6 cm, Serie Stella Hotel, Inhalt: 0,1 Liter
Villeroy & Boch Sauciere, 15 x 6 cm, Serie Stella Hotel, Inhalt: 0,1 Liter
Villeroy & Boch Sauciere, 15 x 6 cm, Serie Stella Hotel, Inhalt: 0,1 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-725
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-3435
EAN/GTIN:
     5450523038816
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere porzellan

Villeroy & Boch Sauciere, 15 x 6 cm, Serie Stella Hotel, Inhalt: 0,1 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
15 cm
Breite:
6 cm
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,36*
€ 11,76*
Lager 2813
300
6
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 14,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.