Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Dune, Inhalt: 0,4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Dune, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Dune, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Dune, Inhalt: 0,4 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-521
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-0530
EAN/GTIN:
     5450523001261
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne villeroy und boch
tee kanne

Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Dune, Inhalt: 0,4 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
24 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.50 kg
Weitere Suchbegriffe: teekannen porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,61*
€ 35,26*
Lager 2813
196
€ 4,95*
ab € 27,98*
€ 38,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.