Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Fischmesser, 19,8 cm, Serie Coupole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Fischmesser, 19,8 cm, Serie Coupole
Villeroy & Boch Fischmesser, 19,8 cm, Serie Coupole
Villeroy & Boch Fischmesser, 19,8 cm, Serie Coupole
Artikel-Nr.:
     2813-459-510
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-6248-0110
EAN/GTIN:
     4011417048499
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch messer

Villeroy & Boch Fischmesser, 19,8 cm, Serie Coupole

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 8,43*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,35*
€ 9,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.