Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,4 Liter
Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,4 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-480
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2016-0530
EAN/GTIN:
     5450102263967
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne villeroy und boch
tee kanne

Villeroy & Boch Teekanne N.5 mit Deckel, Serie Corpo, Inhalt: 0,4 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
19 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: teekannen porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 29,97*
Lager 2813
300
6
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 30,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 182,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.