Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Pastateller 28 x 28 cm, Serie Cera, Inhalt: 0,7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Pastateller 28 x 28 cm, Serie Cera, Inhalt: 0,7 Liter
Villeroy & Boch Pastateller 28 x 28 cm, Serie Cera, Inhalt: 0,7 Liter
Villeroy & Boch Pastateller 28 x 28 cm, Serie Cera, Inhalt: 0,7 Liter
Villeroy & Boch Pastateller 28 x 28 cm, Serie Cera, Inhalt: 0,7 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-454
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3364-2698
EAN/GTIN:
     5450523038939
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Villeroy & Boch Pastateller 28 x 28 cm, Serie Cera, Inhalt: 0,7 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Gewicht:
1.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
233
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 25,58*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 106,28*
€ 106,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 102,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.