Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach, 27 cm Durchmesser, Serie Bella


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach, 27 cm Durchmesser, Serie Bella
Villeroy & Boch Teller flach, 27 cm Durchmesser, Serie Bella
Villeroy & Boch Teller flach, 27 cm Durchmesser, Serie Bella
Artikel-Nr.:
     2813-459-410
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2238-2620
EAN/GTIN:
     5450102372904
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Villeroy & Boch Teller flach, 27 cm Durchmesser, Serie Bella

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.67 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 12,41*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 9,92*
€ 12,73*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 71,61*
€ 88,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Villeroy & Boch
16-2238-2640
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.