Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teekanne klein, 21 x 9 x 10,5 cm, Serie MetroChic Gifts,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teekanne klein, 21 x 9 x 10,5 cm, Serie MetroChic Gifts,
Villeroy & Boch Teekanne klein, 21 x 9 x 10,5 cm, Serie MetroChic Gifts,
Villeroy & Boch Teekanne klein, 21 x 9 x 10,5 cm, Serie MetroChic Gifts,
Artikel-Nr.:
     2813-459-288
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4483-0530
EAN/GTIN:
     4003686381988
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne villeroy und boch
tee kanne

Villeroy & Boch Teekanne klein, 21 x 9 x 10,5 cm, Serie MetroChic Gifts, Inhalt: 0,44 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
21 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: teekannen porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 72,87*
€ 93,34*
Lager 2813
174
€ 4,95*
ab € 75,08*
€ 96,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.