Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 11 x 8 x 9 cm, Serie MetroChic, Inhalt: 0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 11 x 8 x 9 cm, Serie MetroChic, Inhalt: 0,3
Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 11 x 8 x 9 cm, Serie MetroChic, Inhalt: 0,3
Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 11 x 8 x 9 cm, Serie MetroChic, Inhalt: 0,3
Artikel-Nr.:
     2813-459-268
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4652-4856
EAN/GTIN:
     4003686366909
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Villeroy & Boch Becher mit Henkel, 11 x 8 x 9 cm, Serie MetroChic, Inhalt: 0,3 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 33,19*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 34,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 199,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.