Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Becher mit Henkel stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,27 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Becher mit Henkel stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,27 Liter
Villeroy & Boch Becher mit Henkel stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,27 Liter
Villeroy & Boch Becher mit Henkel stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,27 Liter
Villeroy & Boch Becher mit Henkel stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,27 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-221
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3318-4879
EAN/GTIN:
     5450523018931
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Villeroy & Boch Becher mit Henkel stapelbar, Serie La Scala, Inhalt: 0,27 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
11 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,59*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 8,00*
€ 10,90*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 59,27004*
€ 78,10002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3318-1280
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.