Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teekanne M mit Sieb, 14,3 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teekanne M mit Sieb, 14,3 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot
Villeroy & Boch Teekanne M mit Sieb, 14,3 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot
Villeroy & Boch Teekanne M mit Sieb, 14,3 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot
Artikel-Nr.:
     2813-459-200
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     11-7243-7277
EAN/GTIN:
     4003686363960
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne villeroy und boch
tee kanne

Villeroy & Boch Teekanne M mit Sieb, 14,3 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot Beverages, Inhalt: 1 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.49 kg
Weitere Suchbegriffe: teekannen porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,29*
€ 39,63*
Lager 2813
300
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 40,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.