Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teekanne S mit Sieb, 12 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teekanne S mit Sieb, 12 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot
Villeroy & Boch Teekanne S mit Sieb, 12 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot
Villeroy & Boch Teekanne S mit Sieb, 12 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot
Artikel-Nr.:
     2813-459-199
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     11-7243-7271
EAN/GTIN:
     4003686363953
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee-kanne 0,5 ltr
tee kanne

Villeroy & Boch Teekanne S mit Sieb, 12 cm Durchmesser, Serie Artesano Hot Beverages, Inhalt: 0,5 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: teekanne villeroy und boch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,20*
€ 32,19*
Lager 2813
300
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 34,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.