Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Teller flach, 16 cm Durchmesser, Serie Affinity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Teller flach, 16 cm Durchmesser, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach, 16 cm Durchmesser, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach, 16 cm Durchmesser, Serie Affinity
Villeroy & Boch Teller flach, 16 cm Durchmesser, Serie Affinity
Artikel-Nr.:
     2813-459-097
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4004-2660
EAN/GTIN:
     5450523054649
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Villeroy & Boch Teller flach, 16 cm Durchmesser, Serie Affinity

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,27*
€ 4,46*
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,29*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 32,26002*
€ 42,10002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.