Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Obst/Kuchenmesser - Maße: 18,5 cm / Ser.: Blacksmith


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Obst/Kuchenmesser - Maße: 18,5 cm / Ser.: Blacksmith
Villeroy und Boch Obst/Kuchenmesser - Maße: 18,5 cm / Ser.: Blacksmith
Artikel-Nr.:
     2813-456-6500
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6387-0563
EAN/GTIN:
     4003683483685
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Villeroy und Boch Obst/Kuchenmesser - Maße: 18,5 cm / Ser.: Blacksmith

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,4025*
€ 9,9225*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,37002*
€ 32,86002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,9225*
€ 11,8078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4525*
€ 11,2485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0625*
€ 10,7844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4025*
€ 8,809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.