Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 20,8 x 2,4 x 2,3 cm / Ser.: Ella


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 20,8 x 2,4 x 2,3 cm / Ser.: Ella
Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 20,8 x 2,4 x 2,3 cm / Ser.: Ella
Artikel-Nr.:
     2813-456-6467
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6351-0110
EAN/GTIN:
     4003683313128
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch messer

Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 20,8 x 2,4 x 2,3 cm / Ser.: Ella partially gold plated

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.