Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Obst/Kuchenmesser - Maße: 17,8 cm / Ser.: Udine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Obst/Kuchenmesser - Maße: 17,8 cm / Ser.: Udine
Villeroy und Boch Obst/Kuchenmesser - Maße: 17,8 cm / Ser.: Udine
Artikel-Nr.:
     2813-456-6446
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6347-0563
EAN/GTIN:
     4003683286309
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Villeroy und Boch Obst/Kuchenmesser - Maße: 17,8 cm / Ser.: Udine

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,3125*
€ 9,9225*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,71004*
€ 44,38002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,9225*
€ 11,8078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4625*
€ 11,2604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0525*
€ 10,7725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3125*
€ 8,7019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.