Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 20,5 cm / Ser.: NewWave Cutlery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 20,5 cm / Ser.: NewWave Cutlery
Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 20,5 cm / Ser.: NewWave Cutlery
Artikel-Nr.:
     2813-456-6410
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6338-0110
EAN/GTIN:
     4003683350406
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch messer

Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 20,5 cm / Ser.: NewWave Cutlery

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,82*
€ 6,41*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.