Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 21,1 x 2,3 x 2,6 cm / Ser.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 21,1 x 2,3 x 2,6 cm / Ser.:
Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 21,1 x 2,3 x 2,6 cm / Ser.:
Artikel-Nr.:
     2813-456-6328
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6233-0110
EAN/GTIN:
     4011417038544
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch messer

Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 21,1 x 2,3 x 2,6 cm / Ser.: Neufaden-Merlemont

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.