Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Dessertschale - Maße: 13 x 13 cm / Inh.: 130 L / Ser.: Anmut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Dessertschale - Maße: 13 x 13 cm / Inh.: 130 L / Ser.: Anmut
Villeroy und Boch Dessertschale - Maße: 13 x 13 cm / Inh.: 130 L / Ser.: Anmut
Artikel-Nr.:
     2813-456-6157
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4636-3810
EAN/GTIN:
     4003683397104
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Villeroy und Boch Dessertschale - Maße: 13 x 13 cm / Inh.: 130 L / Ser.: Anmut Platinum No.1

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 18,05*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 18,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.