Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch For Me Teekanne 6 Personen, Inhalt: 1,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch For Me Teekanne 6 Personen, Inhalt: 1,3 l
Villeroy & Boch For Me Teekanne 6 Personen, Inhalt: 1,3 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4791
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4153-0460
EAN/GTIN:
     4003686259676
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne villeroy und boch
tee kanne

Villeroy & Boch For Me Teekanne 6 Personen, Inhalt: 1,3 l

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0.87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.