Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schälchen 15 cm Form Easy - Premium Porzellan Villeroy Boch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schälchen 15 cm Form Easy - Premium Porzellan Villeroy Boch
Schälchen 15 cm Form Easy - Premium Porzellan Villeroy Boch
Artikel-Nr.:
     2813-456-4414
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2155-3800
EAN/GTIN:
     5450102346073
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schälchen 15 cm Form Easy - Premium Porzellan Villeroy Boch

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Breite:
15 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,00*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,06*
€ 9,25*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 41,64*
€ 52,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.