Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 16cm Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 16cm Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch
Teller flach 16cm Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch
Artikel-Nr.:
     2813-456-4349
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-2660
EAN/GTIN:
     5450102384143
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach 16cm Form Stella Hotel - uni weiß Villeroy Boch

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
16 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,96*
€ 7,88*
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 9,67*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 60,40002*
€ 75,29004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.