Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschüssel STELLA, Inhalt: 1,7ltr. Durchmesser: 21 cm, Premium Bone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschüssel STELLA, Inhalt: 1,7ltr. Durchmesser: 21 cm, Premium Bone
Salatschüssel STELLA, Inhalt: 1,7ltr. Durchmesser: 21 cm, Premium Bone
Salatschüssel STELLA, Inhalt: 1,7ltr. Durchmesser: 21 cm, Premium Bone
Artikel-Nr.:
     2813-456-4340
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-3180
EAN/GTIN:
     5450102384075
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschüssel STELLA, Inhalt: 1,7ltr. Durchmesser: 21 cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss, Villeroy & Boch
Klassisch elegantes Design in Premium Bone Porcelain,
Stella Hotel ist modern und filigran.

Weitere Informationen:
Material:
Fine Bone Porcelain
Farbe:
weiß
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.70 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
€ 4,95*
ab € 28,31*
€ 37,78*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,26*
€ 38,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-9651
ab € 13,165*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-3810
ab € 12,299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.