Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schälchen 0,4l Form Dune weiß Villeroy Boch Cremefarbenes Hotel-Porzellan der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schälchen 0,4l Form Dune weiß Villeroy Boch Cremefarbenes Hotel-Porzellan der
Schälchen 0,4l Form Dune weiß Villeroy Boch Cremefarbenes Hotel-Porzellan der
Schälchen 0,4l Form Dune weiß Villeroy Boch Cremefarbenes Hotel-Porzellan der
Artikel-Nr.:
     2813-456-4326
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-3905
EAN/GTIN:
     5450523001513
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Schälchen 0,4l Form Dune weiß Villeroy Boch
Cremefarbenes Hotel-Porzellan der Hochklassigen Art.Die vollkommen harmonische Linienführung aller Teile verrät den großen Gestalter ( Matteo Thun)

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
15 cm
Breite:
13 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 13,06*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 10,30*
€ 13,38*
3 Tage
30
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 76,03002*
€ 95,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.