Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller Ø 25 cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller Ø 25 cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Speiseteller Ø 25 cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Speiseteller Ø 25 cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Artikel-Nr.:
     2813-456-4321
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-2630
EAN/GTIN:
     5450523001407
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Speiseteller Ø 25 cm Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch
Cremefarbenes Hotel-Porzellan der Hochklassigen Art.Die vollkommen harmonische Linienführung aller Teile verrät den großen Gestalter ( Matteo Thun)

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Breite:
25 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 16,54*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 13,29*
€ 17,04*
3 Tage
26
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 79,95*
€ 98,44002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.