Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Fischmesser SIGNUM PVD Anthrazit gebürst | Maße: 20,5 x 2,5 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Fischmesser SIGNUM PVD Anthrazit gebürst | Maße: 20,5 x 2,5 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-6089
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     59.1935.4243
EAN/GTIN:
     4045135110312
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser wmf
fisch messer

WMF Fischmesser SIGNUM PVD Anthrazit gebürst | Maße: 20,5 x 2,5 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,71*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,22*
€ 10,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.