Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Teekanne CLASSIC 1,25L versilbert | Maße: 26 x 20 x 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Teekanne CLASSIC 1,25L versilbert | Maße: 26 x 20 x 18 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5703
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     19.3508.6440
EAN/GTIN:
     4045135383693
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne

WMF Teekanne CLASSIC 1,25L versilbert | Maße: 26 x 20 x 18 cm

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
1.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,71*
€ 273,45*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,56*
€ 301,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.