| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-454-5669 Herst.-Nr.: 10.8343.6062 EAN/GTIN: 4045135375162 |
| |
|
| | |
| WMF Salatgabel versilbert | Maße: 26 x 5 x 2,5 cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 26 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,78* | € 24,68* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,79* | € 24,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 21,30* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|