Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Fischmesser FLAIR versilbert | Maße: 21,2 x 1,6 x 1,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Fischmesser FLAIR versilbert | Maße: 21,2 x 1,6 x 1,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5535
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     10.1135.6063
EAN/GTIN:
     4045135372550
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser wmf
fisch messer

WMF Fischmesser FLAIR versilbert | Maße: 21,2 x 1,6 x 1,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,53*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 11,81*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 113,07*
€ 137,57004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 138,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.