Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Fischmesser GASTRO 18/10 | Maße: 20,6 x 2,1 x 2,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Fischmesser GASTRO 18/10 | Maße: 20,6 x 2,1 x 2,1 cm
WMF Fischmesser GASTRO 18/10 | Maße: 20,6 x 2,1 x 2,1 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5332
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.0835.6043
EAN/GTIN:
     4045135378682
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser wmf
fisch messer

WMF Fischmesser GASTRO 18/10 | Maße: 20,6 x 2,1 x 2,1 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,38*
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,99*
€ 2,69*
4 Tage
30
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 23,59008*
€ 31,39008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.