Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Weinkühler CLASSIC | Maße: 32,6 x 27,8 x 24,3 cm Cromargan, poliert, rund,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Weinkühler CLASSIC | Maße: 32,6 x 27,8 x 24,3 cm Cromargan, poliert, rund,
WMF Weinkühler CLASSIC | Maße: 32,6 x 27,8 x 24,3 cm Cromargan, poliert, rund,
Artikel-Nr.:
     2813-454-5307
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.8051.6040
EAN/GTIN:
     4045135371706
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

WMF Weinkühler CLASSIC | Maße: 32,6 x 27,8 x 24,3 cm
Cromargan, poliert, rund, für 2 Flaschen, passend in Weinkühlerständer mit Durchm. mind. 20 cm Höhe 23,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
1.79 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,35*
€ 146,74*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 155,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.