Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Steakmesser mono SIGNUM stone | Maße: 24 x 2,2 x 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Steakmesser mono SIGNUM stone | Maße: 24 x 2,2 x 0,5 cm
WMF Steakmesser mono SIGNUM stone | Maße: 24 x 2,2 x 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5075
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     59.1978.8190
EAN/GTIN:
     4045135065940
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

WMF Steakmesser mono SIGNUM stone | Maße: 24 x 2,2 x 0,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser wmf, pizza messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 7,60*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,15*
€ 7,81*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 72,12*
€ 89,57004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.