Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Cocotte Gusseisen Ø10cm | Maße: 14,5 x 10,7 x 5,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Cocotte Gusseisen Ø10cm | Maße: 14,5 x 10,7 x 5,3 cm
WMF Cocotte Gusseisen Ø10cm | Maße: 14,5 x 10,7 x 5,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4583
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     53.0171.0523
EAN/GTIN:
     4045135114402
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
WMF Cocotte Gusseisen Ø10cm | Maße: 14,5 x 10,7 x 5,3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
14.50 cm
Breite:
10.70 cm
Höhe:
5.30 cm
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: bratentopf wmf, bratentopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 23,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,05*
€ 23,91*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 21,62*
€ 28,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.