Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Schüssel rund GEO graphit Ø22cm | Maße: 22 x 22 x 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Schüssel rund GEO graphit Ø22cm | Maße: 22 x 22 x 4,5 cm
WMF Schüssel rund GEO graphit Ø22cm | Maße: 22 x 22 x 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4494
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     53.0044.0120
EAN/GTIN:
     4045135113498
Suchbegriffe:
Laborschüssel
WMF Schüssel rund GEO graphit Ø22cm | Maße: 22 x 22 x 4,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.93 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,453*
€ 29,583*
17 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 72,86*
€ 88,30*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 72,69*
€ 88,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,583*
€ 35,204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,203*
€ 31,182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,953*
€ 29,694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,433*
€ 29,075
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,453*
€ 25,529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 118,332* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.