Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Weinkorb geflochten versilbert Maße: 23 x 19,3 x 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Weinkorb geflochten versilbert Maße: 23 x 19,3 x 11,5 cm
WMF Weinkorb geflochten versilbert Maße: 23 x 19,3 x 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4386
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     19.2379.6440
EAN/GTIN:
     4045135382788
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

WMF Weinkorb geflochten versilbert Maße: 23 x 19,3 x 11,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,00*
€ 69,36*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,58*
€ 76,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.