Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Steakmesser | Maße: 25,5 x 3 x 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Steakmesser | Maße: 25,5 x 3 x 1,5 cm
WMF Steakmesser | Maße: 25,5 x 3 x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4366
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9014.6040
EAN/GTIN:
     4045135382108
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

WMF Steakmesser | Maße: 25,5 x 3 x 1,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser wmf, pizza messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 21,17*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 187,14*
€ 224,73*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 257,28*
€ 257,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 254,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.