Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Steakmesser METROPOLITAN | Maße: 22 x 1,8 x 0,8 cm Cromargan poliert mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Steakmesser METROPOLITAN | Maße: 22 x 1,8 x 0,8 cm Cromargan poliert mit
WMF Steakmesser METROPOLITAN | Maße: 22 x 1,8 x 0,8 cm Cromargan poliert mit
Artikel-Nr.:
     2813-454-4321
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.5478.6047
EAN/GTIN:
     4045135380685
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

WMF Steakmesser METROPOLITAN | Maße: 22 x 1,8 x 0,8 cm
Cromargan poliert mit eingesetzter, geschmiedeter Klinge aus Spezial-Klingenstahl, Hohlheft mit Wellenschliff Länge 222 mm

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser wmf, pizza messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,32*
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,63*
16 Tage
24
1
€ 12,90*
ab € 9,26*
€ 13,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 135,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.