Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Steakmesser mono FLAIR | Maße: 22,5 x 1,8 x 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Steakmesser mono FLAIR | Maße: 22,5 x 1,8 x 0,5 cm
WMF Steakmesser mono FLAIR | Maße: 22,5 x 1,8 x 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4281
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.1178.6049
EAN/GTIN:
     4045135378934
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

WMF Steakmesser mono FLAIR | Maße: 22,5 x 1,8 x 0,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser wmf, pizza messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 5,93*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,60*
€ 6,08*
17 Tage
24
1
€ 12,90*
ab € 4,60*
€ 7,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.