Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stövchen. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stövchen. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-453-7895
Herst.-Nr.:
     001.764595
EAN/GTIN:
     4052212121048
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud

Stövchen. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann Porzellan.
LIBERTY – erhaben, zeitlos und scheinbar für die Ewigkeit gemacht. Die Formensprache dieser Serie ist ein Statement für sich.In der großen Müslischale lassen sich Leckereien wie fruchtige Smoothie Bowls, Porridge, eine Auswahl süßen Gebäcks oder eben ganz klassische Müslis perfekt anrichten.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
bronze
Länge:
15 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Weitere Suchbegriffe: kerzen rechaud
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.