Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil zur Teekanne 1,10 l. Serie: Compact. Farbe: weiss. Dekor: 00007.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterteil zur Teekanne 1,10 l. Serie: Compact. Farbe: weiss. Dekor: 00007.
Artikel-Nr.:
     2813-453-7777
Herst.-Nr.:
     001.471759
EAN/GTIN:
     4052212082196
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne

Unterteil zur Teekanne 1,10 l. Serie: Compact. Farbe: weiss. Dekor: 00007. Seltmann Porzellan.
Die Form Compact ist eine gelungene Kombination aus Design und Funktion. Compact überzeugt mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob Frühstück, Brunch, Mittagessen oder Dinner, mit Compact von Seltmann Weiden wird jeder Anlass zu etwas Besonderem.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.57 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.