Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne 1,00 l. Serie: Rubin. Farbe: gold. Dekor: 10855. Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne 1,00 l. Serie: Rubin. Farbe: gold. Dekor: 10855. Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-453-7724
Herst.-Nr.:
     001.760610
EAN/GTIN:
     4052212112756
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne

Teekanne 1,00 l. Serie: Rubin. Farbe: gold. Dekor: 10855. Seltmann Porzellan.
Tischkultur vom Feinsten! Hier trifft erstklassige Porzellanhandwerkskunst auf Romantik, Tradition und zeitlosen Anspruch. Die herausragende Formsprache mit einem dezent gehaltenen Goldrand ist ein Statement für sich!

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gold
Länge:
23 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.66 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Weitere Suchbegriffe: 1l teekannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.