Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Teekanne 1,1 l, rund mit Relief, Form: Sonate, weiss4032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Teekanne 1,1 l, rund mit Relief, Form: Sonate, weiss4032
Seltmann Unterteil zur Teekanne 1,1 l, rund mit Relief, Form: Sonate, weiss4032
Artikel-Nr.:
     2813-453-7228
Herst.-Nr.:
     001.218516
EAN/GTIN:
     4052212082097
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne

Seltmann Unterteil zur Teekanne 1,1 l, rund mit Relief, Form: Sonate, weiss4032 Nostalgie, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.68 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,66*
€ 37,73*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 39,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.