Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Pastateller rund tief 26,5 cm, Form: Mandarin, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Pastateller rund tief 26,5 cm, Form: Mandarin, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller rund tief 26,5 cm, Form: Mandarin, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller rund tief 26,5 cm, Form: Mandarin, Dekor: 00006
Seltmann Pastateller rund tief 26,5 cm, Form: Mandarin, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-453-6992
Herst.-Nr.:
     001.722893
EAN/GTIN:
     4052212009797
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Seltmann Pastateller rund tief 26,5 cm, Form: Mandarin, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.78 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.36 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 12,95*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,61*
€ 13,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.