Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte 5170 32,5x10,8 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57125 caramel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte 5170 32,5x10,8 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57125 caramel
Seltmann Platte 5170 32,5x10,8 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57125 caramel
Seltmann Platte 5170 32,5x10,8 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57125 caramel
Seltmann Platte 5170 32,5x10,8 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57125 caramel
Artikel-Nr.:
     2813-453-6777
Herst.-Nr.:
     001.736195
EAN/GTIN:
     4052212050881
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Platten

Seltmann Platte 5170 32,5x10,8 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57125 caramel


Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,78*
€ 38,34*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,43*
€ 38,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.