Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte 5170 32,5x22,4 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte 5170 32,5x22,4 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann Platte 5170 32,5x22,4 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann Platte 5170 32,5x22,4 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann Platte 5170 32,5x22,4 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Artikel-Nr.:
     2813-453-6688
Herst.-Nr.:
     001.736104
EAN/GTIN:
     4052212049991
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Platten

Seltmann Platte 5170 32,5x22,4 cm, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau


Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,78*
€ 39,00*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 45,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.