| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-453-6532 Herst.-Nr.: 001.216010 EAN/GTIN: 4003106664950 |
| |
|
| | |
| Seltmann Sauciere, Form: Rondo, Dekor: 00007
Weitere Informationen: | | Länge: | 18.00 cm | Breite: | 12.50 cm | Höhe: | 8.50 cm | Gewicht: | 0.31 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Volumen: | 0.60 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,66* | € 24,75* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,63* | € 25,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,64* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|